Kotnik z naslonom, z dvostranskim merilom 400 mm

Št. art.: 461170 400
(76,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje mm/cole
s posnetim robom Da
Material Eloksirana aluminijeva zlitina
Dolžina 400 mm
Širina preseka 50 mm
Debelina preseka 5 mm
Standard EG II
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461170 400
EAN/GTIN 4045197948960

Opis

Izvedba:

Iz eloksirane aluminijeve zlitine, odporne proti koroziji. Poseben eloksalni podtlak zagotavlja odpornost skale proti obrabi in praskam, tudi čez veliko let. Zgornji rob z milimetrsko delitvijo. Spodnji rob s skalo v colah.