• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Súprava dielenského vozíka eMobility 102

Č. pol.: 45801
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 45801
EAN/GTIN 4010995458010
Číslo výrobcu 45801
Číslo L L60070 101484
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Rozmery výrobku: 95.0 x 68.0 x 54.0 cm
  • Použitie: Obrovský výber izolovaných nástrojov, zostavených pre prácu na elektrických vozidlách.
  • Veľa ďalšieho úložného priestoru
  • Dobre organizované - jednoduché uloženie nástrojov
  • Bezpečná práca až do 1,000 v AC
  • Dá sa flexibilne použiť ako pojazdný dielenský vozík alebo vďaka brzdám aj ako pracovný stôl
  • 102-dielna sada - všestranné použitie a možnosti kombinácie
  • Práca na automobiloch s elektrickým pohonom si vyžaduje špeciálnu kvalifikáciu zamestnancov a bezpečné certifikované vybavenie. S dielenským vozíkom eMobility má užívateľ vždy ten správny nástroj na montáž a opravu hybridných a elektrických vozidiel na správnom mieste. Dielenský vozík umiestnený v KOMPAKT je vďaka presvedčivej montáži vysoko kvalitných ručných nástrojov zárukou správneho nástroja na použitie po celý čas. Väčšina ručných nástrojov ponúka bezpečnosť pri práci na živých dieloch vďaka ich izolácii certifikovanej VDE. Nástroje sú rozložené na päť zásuviek, sú chránené presne namontovaním penové vložky a úhľadne uložené. Vďaka plne vysúvacím zásuvkám sú nástroje ľahko prístupné a možno ich kedykoľvek rýchlo používať. S dodatočným úložným priestorom a integrovanou 4-cestnou zásuvkou je možné vozík individuálne rozšíriť aj na elektrické zariadenia. Ďalšou výhodou dielenského vozíka je mobilná pracovná situácia vďaka kolieskovým korčuliam, ktoré dokážu pohodlne prepravovať až 150 kg obsahu v dielni. Súčasne brzdy na kolieskových korčuliach zabezpečujú absolútnu stabilitu a stabilitu. Dielenský vozík je teda možné flexibilne používať v mobilnom prostredí, ako stabilný pracovný stôl, ako aj ako úložný priestor. S plne vybaveným dielenský vozík máte vždy po ruke ten správny nástroj Wiha.
  • Práce na elektronických vozidlách smie vykonávať iba kvalifikovaný a autorizovaný personál.
  • Testované podľa normy IEC 60900.

Rozsah dodávky:

  • 1x krútiaci moment skrutkovač TorqueVario ®-s elektrický variabilný obmedzovač krútiaceho momentu 0.8 - 5 (26626)
  • 1x skrutkovač s bitový držiak SoftFinish® elektrickým slimVario tvrdohlavo pre slimBits 6.0 mm (41229)
  • 1x Slotted Slotted 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Slotted Slotted 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Slotted Slotted 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Slotted Slotted 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Slotted Slotted 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Slotted Slotted 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x SlimBit Electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x SlimBit Electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x SlimBit Electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x SlimBit Electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x vymeniteľný nôž elektrický TORX® pre krútiaci moment skrutkovač s krížovou rukoväťou elektrický T15 x 136 mm (38931)
  • 1x vymeniteľný nôž elektrický TORX® pre krútiaci moment skrutkovač s krížovou rukoväťou elektrický T20 x 136 mm (38932)
  • 1x vymeniteľný nôž elektrický TORX® pre krútiaci moment skrutkovač s krížovou rukoväťou elektrický T25 x 136 mm (38933)
  • 1x vymeniteľný nôž elektrický TORX® pre krútiaci moment skrutkovač s krížovou rukoväťou elektrický T27 x 136 mm (38934)
  • 1x SlimBit elektrický šesťhran 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x SlimBit elektrický šesťhran 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x SlimBit elektrický šesťhran 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x SlimBit elektrický šesťhran 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x SlimBit elektrický šesťhran 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x predĺženie izolované 1/4″ pre zásuvky izolované 75 mm (43059)
  • 1x predĺženie izolované 1/4″ pre zásuvky izolované 150 mm (43060)
  • 1x adaptéry TorqueVario-s elektrický pre 1/4″ nástrčný kľúč (43128)
  • 1x predĺženie SlimVario® Electric pre SlimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x adaptéry SLIMARIO® elektrický pre 1/4″ nástrčný kľúč 59 mm (43139)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 1/4″ vonkajší šesťhran 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaná 1/4″ vnútorný šesťhran 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaná 1/4″ vnútorný šesťhran 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaná 1/4″ vnútorný šesťhran 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaná 1/4″ vnútorný šesťhran 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaná 1/4″ vnútorný šesťhran 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x predĺženie izolované 3/8″ pre zásuvky izolované 125 mm (43057)
  • 1x predĺženie izolované 3/8″ pre zásuvky izolované 250 mm (43058)
  • 1x Elektrický momentový kľúč 3/8″ pre nástrčný kľúč, variabilný obmedzovač krútiaceho momentu (44163)
  • 1x štvorcový izolovaný adaptéry 3/8″ pre 1/4″ nástrčný kľúč (44355)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 11.0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 12.0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 13.0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 14.0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x nástrčný kľúč izolovaný 3/8″ vonkajší šesťhran 17.0 mm