• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Werkstattwagen Set eMobility 102-tlg.

Artikel-Nr.: 45801
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 45801
EAN / GTIN 4010995458010
Herstellernummer 45801
L-Nummer L60070 101484
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
  • Anwendung: Riesige Auswahl an isolierten Werkzeugen, zusammengestellt für das Arbeiten an Elektrofahrzeugen.
  • Viel zusätzlicher Stauraum
  • Gut organisiert - Einfaches Verstauen der Werkzeuge
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Flexibel als mobiler Werkstattwagen oder dank Feststeller auch als Arbeitstisch einsetzbar
  • 102-teiliges Set - Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Das Arbeiten an Automobilen mit einem E-Antrieb erfordert besondere Qualifikationen der Mitarbeiter sowie eine sichere, zertifizierte Ausrüstung. Mit dem Werkstattwagen Set eMobility hat der Anwender immer das richtige Werkzeug für die Montage und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen am richtigen Platz. Kompakt untergebracht sichert der Werkstattwagen dank einer überzeugenden Bestückung an hochwertigen Handwerkzeugen stets das richtige Werkzeug zur Anwendung. Dabei bietet der Großteil der Handwerkzeuge durch Ihre VDE-zertifizierte Isolierung Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Verteilt auf fünf Schubladen sind die Werkzeuge in passgenauen Schaumstoffeinlagen geschützt und übersichtlich verstaut. Dabei sind die Werkzeuge dank der vollausziehbaren Schubladen jederzeit leicht zugänglich und schnell einsetzbar. Durch zusätzlichen Stauraum und der integrierten 4-fach-Steckdose ist der Wagen individuell, auch mit elektrischen Geräten, erweiterbar. Ein weiterer Vorteil des Werkstattwagens ist die mobile Arbeitssituation dank Rollerkufen, die bis zu 150 kg Inhalt bequem innerhalb der Werkstatt befördern können. Gleichzeitig gewährleisten die Feststeller an den Rollerkufen absolute Stabilität und Standfestigkeit. Somit kann der Werkstattwagen flexibel im mobilen Einsatz, als stabiler Arbeitstisch, sowie als Ablage eingesetzt werden. Mit dem komplett bestückten Werkstattwagen haben Sie immer das passende Wiha Werkzeug griffbereit.
  • Arbeiten an E-Fahrzeugen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Lieferumfang:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T15 x 136 mm (38931)
  • 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T20 x 136 mm (38932)
  • 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T25 x 136 mm (38933)
  • 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T27 x 136 mm (38934)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 6,0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 150 mm (43060)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4″ Steckschlüssel (43128)
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 59 mm (43139)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 9,0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 3,0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 5,0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 6,0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 8,0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
  • 1x Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
  • 1x Drehmomentschlüssel electric 3/8″ für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
  • 1x Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4″ Steckschlüssel (44355)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 11,0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 12,0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 13,0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 14,0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 16,0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 17,0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 18,0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 19,0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 21,0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 22,0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)
  • 1x Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4″ Steckschlüssel (43634)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 7,0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 8,0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 9,0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 11,0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 12,0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 13,0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 14,0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 15,0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 16,0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 17,0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 18,0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19,0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 22,0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)
  • 1x E-Schraubendreher Griff speedE® II
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 10,0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 12,0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits (41927)
  • 1x Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)
  • 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)
  • 1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
  • 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26847)
  • 1x Aderendhülsenzange Professional electric in Blister 180 mm (35862)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB und Eurostecker (41915)
  • 1x Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)
  • 1x Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)
  • 1x Bügelschloss
  • 1x Werkstattwagen leer