• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Carro para taller eMobility de 102 unid.

Número de artículo: 45801
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 45801
EAN / GTIN 4010995458010
Número del fabricante 45801
Número L L60070 101484
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones del producto: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
  • Aplicación: Enorme selección de herramientas aisladas, para trabajos en vehículos eléctricos.
  • Amplio espacio adicional
  • Bien organizado - Almacenamiento sencillo de las herramientas
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Flexibel als mobiler Werkstattwagen oder dank Feststeller auch als Arbeitstisch einsetzbar
  • 102-teiliges Set - Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Los trabajos en automóviles con motor eléctrico requieren una cualificación especial de los trabajadores, así como un equipamiento seguro y certificado. Con el carro para taller eMobility, el usuario siempre tiene en el lugar correcto la herramienta adecuada para el montaje y la reparación de vehículos híbridos y eléctricos. El carro para taller es compacto y gracias a su gran equipamiento de herramientas manuales de alta calidad facilita la herramienta adecuada para cada aplicación La mayoría de las herramientas manuales protegidas de un aislamiento con certificación VDE, ofreciendo así una gran seguridad para trabajos en piezas conductoras de tensión. En sus cinco cajones, las herramientas están perfectamente protegidas y ordenadas en insertos de material celular. Los cajones completamente extraíbles proporcionan un acceso fácil e inmediato a las herramientas. El espacio de almacenamiento adicional y la caja de 4 enchufes integrada permiten ampliar individualmente las posibilidades de uso del carro con aparatos eléctricos. Otra ventaja del carro es su movilidad en el taller, gracias a sus ruedas, que soportan hasta 150 kg. Además, los inmovilizadores de las ruedas proporcionan una estabilidad perfecta. Gracias a la posibilidad de desplazamiento, el carro para taller puede usarse como una robusta mesa de trabajo o como bandeja. El carro para taller completamente equipado le proporciona siempre la herramienta Wiha adecuada.
  • Los trabajos en vehículos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado y autorizado.
  • DIN EN 60900

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Varilla intercambiable electric TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric T15 x 136 mm (38931)
  • 1x Varilla intercambiable electric TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric T20 x 136 mm (38932)
  • 1x Varilla intercambiable electric TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric T25 x 136 mm (38933)
  • 1x Varilla intercambiable electric TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric T27 x 136 mm (38934)
  • 1x Bit slimBit electric hexagonal 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric hexagonal 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric hexagonal 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric hexagonal 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric hexagonal 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Prolongación aislada 1/4″ para insertos de llaves de vaso aislados 75 mm (43059)
  • 1x Prolongación aislada 1/4″ para insertos de llaves de vaso aislados 150 mm (43060)
  • 1x Adaptador TorqueVario®-S electric para llaves de vaso de 1/4" (43128)
  • 1x Prolongación slimVario® electric para slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adaptador slimVario® electric para llaves de vaso de 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Prolongación aislada 3/8″ para insertos de llaves de vaso aislados 125 mm (43057)
  • 1x Prolongación aislada 3/8″ para insertos de llaves de vaso aislados 250 mm (43058)
  • 1x Llave dinamométrica electric de 3/8″ para llaves de vaso, con limitación del par de apriete de ajuste variable (44163)
  • 1x Adaptador cuadrado aislado 3/8“ para llave de vaso de 1/4″ (44355)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 11.0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 12.0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 13.0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 14.0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm con limitación del par de apriete de ajuste variable 5 - 14 (43177)
  • 1x Adaptador de mango corredizo TorqueVario®-S T electric para llaves de vaso de 1/4″ (43634)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Llave de una boca con rodillo y cremallera electric ajustable de manera variable de 0-30 mm 250 mm (43061)
  • 1x Mango del destornillador eléctrico speedE® II
  • 1x Inserción de llave de tubo eléctrica profunda 3/8″ Doble hex 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Inserción de llave de tubo eléctrica profunda 3/8″ Doble hex 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Inserción de llave de tubo eléctrica profunda 3/8″ Doble hexágono 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits (41927)
  • 1x Cuchillo pelacables con filo de corte recto para cables redondos, en blíster 200 mm (38798)
  • 1x Linterna con LED, láser y luz UV incl. 3 pilas AAA 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Comprobador de tensión y paso eMobility, 12-1.000 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA (44319)
  • 1x Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador 250 mm (37450)
  • 1x Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Alicates de puntas planas Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Alicates pelacables Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26847)
  • 1x Alicates para manguitos terminales Professional electric en blíster 180 mm (35862)
  • 1x Alicates para corte de cables Professional electric con resorte de apertura conectable y desconectable 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio con USB y euroconector (41915)
  • 1x Juego de baterías 18500 de iones de litio 2 ud. en caja (41914)
  • 1x Señal de información para vehículos eléctricos e híbridos (44357)
  • 1x Cierre en U
  • 1x Carro de taller vacío

Productos adecuados