• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Servante d'atelier eMobility 102 pièces

Réf.: 45801
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 45801
EAN / GTIN 4010995458010
Réf. fabricant 45801
Article hors catalogue L60070 101484
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
  • Application: Grand choix d'outils isolés, proposés en lot pour le travail sur les véhicules électriques.
  • Beaucoup d'espace de rangement supplémentaire
  • Organisation claire et rangement facilité des outils
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Flexibel als mobiler Werkstattwagen oder dank Feststeller auch als Arbeitstisch einsetzbar
  • 102-teiliges Set - Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Le travail sur les véhicules électriques requiert un certain niveau de qualification des collaborateurs ainsi qu'un équipement certifié et fiable. Le Servante d'atelier eMobility offre toujours à l'utilisateur l'outil adapté pour le montage et la réparation de véhicules hybrides et électriques. La servante d'atelier compacte dispose des outils adaptés à chaque application grâce à son excellente gamme d'outils à main de haute qualité. Nos outils à main garantissent votre sécurité lors des travaux sur des pièces sous tension grâce à leur isolation certifiée VDE. Répartis dans cinq tiroirs et protégés par des intercalaires en mousse synthétiques sur mesure, les outils sont parfaitement rangés. Vous y avez donc accès à tout moment, rapidement et facilement à l'aide des tiroirs entièrement extractibles. L'espace de rangement supplémentaire et la prise quadruple intégrée permettent d'équiper la servante comme bon vous semble, même avec des appareils électriques. Déplacez la servante d'atelier où vous le souhaitez grâce à ses roulettes pouvant supporter jusqu'à 150 kg. Les dispositifs de blocage sur les roulettes garantissent une stabilité et une robustesse optimales. Vous pouvez donc utiliser la servante d'atelier pour des applications mobiles, mais également en tant que plan de travail fixe ou encore comme étagère de rangement. Gardez tous vos outils Wiha à portée de main grâce à la servante d'atelier toute équipée.
  • Les travaux sur les véhicules électriques ne doivent être effectués que par un personnel autorisé et qualifié.
  • DIN EN 60900

Livraison:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Fente 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T15 x 136 mm (38931)
  • 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T20 x 136 mm (38932)
  • 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T25 x 136 mm (38933)
  • 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T27 x 136 mm (38934)
  • 1x Embout slim electric Six pans 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Embout slim electric Six pans 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Embout slim electric Six pans 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Embout slim electric Six pans 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Embout slim electric Six pans 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Rallonge isolée 1/4″ pour douilles pour clé à douille, isolé 75 mm (43059)
  • 1x Rallonge isolée 1/4″ pour douilles pour clé à douille, isolé 150 mm (43060)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (43128)
  • 1x Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Rallonge isolée 3/8″ pour douilles pour clé à douille, isolé 125 mm (43057)
  • 1x Rallonge isolée 3/8″ pour douilles pour clé à douille, isolé 250 mm (43058)
  • 1x Clé dynamométrique electric 3/8″ pour clé à douille, limitation de couple à réglage variable (44163)
  • 1x Adaptateur carré isolé 3/8″ pour clé à douille 1/4″ (44355)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 11.0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 12.0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 13.0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 14.0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable 5 - 14 (43177)
  • 1x Adaptateur avec manche en T TorqueVario®-S T electric pour clé à douille 1/4″ (43634)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Clé à molette electric Réglage variable de 0 à 30 mm 250 mm (43061)
  • 1x Manche de tournevis à assistance électrique speedE® II
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hexagone 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hex 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hexagone 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit (41927)
  • 1x Couteau de dénudage Taillant droit pour câble rond sous blister 200 mm (38798)
  • 1x Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses (44319)
  • 1x Pince multiprise Professional electric avec réglage par bouton-poussoir 250 mm (37450)
  • 1x Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Pince plate longue Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Pince à dénuder Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26847)
  • 1x Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric sous blister 180 mm (35862)
  • 1x Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Chargeur de piles 18500 Li-Ion avec port USB et connecteur Européen (41915)
  • 1x Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret (41914)
  • 1x Panneau d'information pour les véhicules électriques et hybrides (44357)
  • 1x Antivol à arceau
  • 1x Chariot d'atelier vide