MULTI CLAMP C8 Montážní přípravek pro kuželové držáky CAMFIX (ISO 26623-1) (otočné)

Č. pol.: 4561554
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561554
EAN/GTIN 7291075421675
Číslo výrobcu 4561554
Číslo L L24000 393

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 130 mm
  • Délka telesa (LB) 90 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 80
  • Standardníní stopka C8
  • Šírka stopky (B) 104 mm