MULTI CLAMP C8 Blokkok pengékhez

Cikkszám: 4561554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561554
EAN / GTIN 7291075421675
Gyártó száma 4561554
L-szám L24000 393

Leírás

Leírás:

Szerszámcsereblokkok, illesztési méret (CSI) 80

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 130 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 90 mm
  • Interfész mérete (CSI) 80
  • Rögzítőtengely, standard C8
  • Szár szélessége (B) 104 mm