MULTI CLAMP C8 Rotary Clamping Fixtures for CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank Toolholders

Artikelnummer: 4561554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561554
EAN/GTIN 7291075421675
Nummer fabrikant 4561554
L-nummer L24000 393

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapswisselblokken, interfacemaat (CSI) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 130 mm
  • Lichaamslengte (LB) 90 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 80
  • Bevestigingsas standaard C8
  • Schachtbreedte (B) 104 mm