Klíč na vstřikovací potrubí

Č. pol.: 4550-3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550-3
EAN/GTIN 4000896104307
Číslo výrobcu 4550-3
Číslo L L60140 2326

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání šroubení u vstřikovacího vedení
  • Otevřená nástrčná hlavice dvojitý šestihran
  • Na užitková vozidla MAN s motory D 20 – vstřikovací systémy Common Rail
  • Krátké provedení
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 10 = 38
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 83 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 18 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro ruční manipulaci