Clé pour la conduite d'injection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 83 mm

Réf.: 4550-3
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550-3
EAN / GTIN 4000896104307
Réf. fabricant 4550-3
Article hors catalogue L60140 2326

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des vissages de conduite d’injection
  • Douille à 12 pans ouverte
  • Sur les véhicules utilitaires MAN avec moteurs D 20 – systèmes d'injection Common-Rail
  • Exécution courte
  • Carré intérieur Entraînement 10 = 38
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 83 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 27 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 18 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Utilisation manuelle