Chiave per condotti di iniezione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 17 ∙ 83 mm

Codice art.: 4550-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4550-3
EAN / GTIN 4000896104307
Codice del produttore 4550-3
Numero-L L60140 2326

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di raccordi dei condotti di iniezione
  • Inserto chiave a bussola aperto a doppio esagono
  • Su veicoli industriali MAN con motori D 20 – sistemi di iniezione Common Rail
  • Esecuzione corta
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 10 = 3/8
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 83 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 27 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 18 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Per utilizzo manuale