Presný uhlomer 150

Č. pol.: 453800 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 55,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 360 Stupeň
Odčítanie 1 Uhlová min.
Stúpanie vretena 1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±2 Uhlová min.
Dĺžka koľajnice 150 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453800 150
EAN/GTIN 4045197294616

Popis

Prevedenie:

Bezchybné odčítanie. Hodnoty stupňov sú ľahko rozpoznateľné na lupou zväčšenej 4×90° stupnici. Uhlové minúty sú taktiež ľahko odčítateľné na čiernom stupnicovom meracom bubienku. S dvojitou stupnicou pre obidva smery merania. Dobre ovládateľné rýchle nastavenie a jemné nastavenie pre minútové hodnoty. Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 plochého uholníka 60×90 mm na nastavovanie.

Zvláštní příslušenství:

Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orysovacích prístrojoch č. 445152 - 445222), prídavný uholník č. 453600.

Náhradní díl:

Meracia lišta č. 453510, lupa č. 453820 veľ. 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely