TOOL CLAMP 50 FIX Montážní přípravek pro stopky ISO, DIN 69871 a BT MAS-403

Č. pol.: 4513066
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4513066
EAN/GTIN 7291075138764
Číslo výrobcu 4513066
Číslo L L24000 310

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) FIX

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 103 mm
  • Délka telesa (LB) 71 mm
  • Velikost pripojení (CSI) FIX