TOOL CLAMP 50 FIX Orodna sponka za stebla po ISO, DIN 69871 in BT MAS-403

Št. art.: 4513066
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4513066
EAN/GTIN 7291075138764
Številka proizvajalca 4513066
L-število L24000 310

Opis

Opis:

Bloki za menjavo orodja, velikost vmesnika (CSI) FIX

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 103 mm
  • Dolžina telesa (LB) 71 mm
  • POPRAVEK velikosti vmesnika (CSI)