• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOOL CLAMP 50 FIX Tool Clamp für ISO, DIN 69871 und BT MAS-403-Schäfte

Artikel-Nr.: 4513066
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4513066
EAN / GTIN 7291075138764
Herstellernummer 4513066
L-Nummer L24000 310

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) FIX

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 103 mm
  • Körperlänge (LB) 71 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) FIX