BT50 MAXIN 32X135 Silové sklíčidlo s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4504922
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504922
EAN/GTIN 7291075183078
Číslo výrobcu 4504922
Číslo L L24120 1563

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 69 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 135 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky