Mandril de aperto BT50 MAXIN 32X135 com encaixe BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4504922
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 4504922
EAN/GTIN 7291075183078
Número do fabricante 4504922
Número L L24120 1563

Descrição

Descrição:

Mandril de aperto, diâmetro do corpo (BD) 69 mm, diâmetro de fixação, máx. no lado da peça (DCONXWS) 32 mm, tamanho do eixo (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 69 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) BT Diâmetro de fixação, máx. no lado da peça (DCONXWS) 32 mm Diâmetro de fixação, mín. no lado da peça (DCONNWS) 6 mm Comprimento do suporte (LPR) 135 mm Tamanho do cano (SS) 50

Produtos adequados