BT50 MAXIN 32X135 Cono BT MAS-403 ADB con Portapinzas de Gran Apriete

Número de artículo: 4504922
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504922
EAN / GTIN 7291075183078
Número del fabricante 4504922
Número L L24120 1563

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 135 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados