PS CAT40 45 5/8 ANSI B CAT tažný čep ANSI

Č. pol.: 4503116
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503116
EAN/GTIN 7291075156201
Číslo výrobcu 4503116
Číslo L L24000 377

Popis

Popis:

Tažná zařízení (zajišťovací knoflíky), průměr tělesa (BD) 0,49″, velikost závitu (CRKS) 5/8-11, velikost Shank (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.49″
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 45 Stupne
  • Délka telesa (LB): 0.439″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 5/8-11
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Velikost stopky (SS): 40