PS CAT40 45 5/8 ANSI B CAT Pull Stud Manopole di ritenzione ANSI

Codice art.: 4503116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503116
EAN / GTIN 7291075156201
Codice del produttore 4503116
Numero-L L24000 377

Descrizione

Descrizione:

Tiranti ,Diametro corpo (BD) 0.49″ ,Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11 ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.49″
  • Body Half Taper Angle (BHTA): 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB): 0.439″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40