PS CAT40 45 5/8 ANSI B Behúzó gombák

Cikkszám: 4503116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503116
EAN / GTIN 7291075156201
Gyártó száma 4503116
L-szám L24000 377

Leírás

Leírás:

Húzócsapok (rögzítőgombok), testátmérő (BD) 0,49 ″, csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS) 5/8-11, szár mérete (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,49”
  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 45 fok
  • Testhossz (FONT): 0,439”
  • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 5/8-11
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Szár mérete (SS): 40