PS CAT50 90 1″ MAS3 B CAT tažný čep ANSI

Č. pol.: 4503113
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503113
EAN/GTIN 7291075137606
Číslo výrobcu 4503113
Číslo L L24000 304

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 21,01 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 1-8, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.01 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 90 Stupne
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1-8
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 50