PS CAT50 90 1″ MAS3 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: 4503113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503113
EAN / GTIN 7291075137606
Codice del produttore 4503113
Numero-L L24000 304

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 21.01 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21.01 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50