PS CAT50 90 1″ MAS3 B Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Cod articol: 4503113
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503113
EAN / GTIN 7291075137606
Număr producător 4503113
L-Număr L24000 304

Descriere

Descriere:

Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21.01 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 90 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 1-8
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50