Everest 2DE - výsuvný žebřík 2 x 18 příček

Č. pol.: 44828
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44828
EAN/GTIN 4003866448289
Číslo výrobcu 44828
Číslo L L90050 57

Popis

Popis:

Bezpečné, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Tvarově přizpůsobené vodicí kování z extrudovaného hliníkového profilu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 9,8 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 23,9 kg
Délka zasunutého žebříku 5,23 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 18
Počet klíčků 2 × 18
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.