Everest 2DE - Esc.ext.man. 2 x 18 peld.

Número de artículo: 44828
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,42 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 18
Profundidad de peldaño 0,038 m
Distancia entre peldaños 265 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura
Altura de trabajo aprox. 9,8 m
Plegable no
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 23,9 kg
Longitud de la escalera retraída 5,23 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 44828
EAN / GTIN 4003866448289
Número del fabricante 44828
Número L L90050 57
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
  • Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
  • Herrajes envolventes de perfiles de extrusión en aluminio.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

  • Altura de trabajo 9.8 m
  • Carga max. 150 kg
  • Ancho del estabilizador 1.2 m
  • Peso 23.9 kg
  • Longitud de la escalera, retraída 5.23 m
  • Material Aluminio
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Nº peldaños 18
  • Nº peldaños 2 × 18
  • Huella 38 mm
  • Ancho exterior 420 mm
  • Ancho exterior del tramo inferior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.