Everest 2DE - raztegljiva lestev 2 x 18 Spr.

Št. art.: 44828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44828
EAN/GTIN 4003866448289
Številka proizvajalca 44828
L-število L90050 57

Opis

Opis:

Varni, prilagodljivi in za velike višine z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Oblikovno prilegajoči se vodilni elementi iz ekstrudiranega aluminijastega profila.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 9,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 23,9 kg
Dolžina zložene lestve 5,23 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 18
Število poganjkov 2 × 18
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.