Digitálny 2D výškomer HG1 600

Č. pol.: 445375 600
Zľava
7415,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 390,00 € PU (ks)
  • 397,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 600 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 770 mm
Rozsah použití s otočeným nosičem měřicích nástavců 170 mm - 770 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + L / 600 µm
Opakovateľnosť Úroveň 0,5 µm
Opakovateľnosť Otvor 1 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 6 µm
Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie nikel-metal hydrid
Menovité napätie 4,8 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 445430
Meracia sila 1,0 ± 0,2 N
Meracia technika digitálna
Dĺžka plochy podstavca 255 mm
Šírka plochy podstavca 278 mm
Celková výška 938 mm
Hmotnosť 26 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445375 600
EAN/GTIN 4059192064662

Popis

Prevedenie:

Merací systém:
  • Vynikajúca presnosť a spoľahlivosť prostredníctvom optického inkrementálneho meracieho systému.
  • Vzduchový ložiskový systém, pre ľahšie a plynulé posúvanie.
  • Jednoduché meracie procesy prostredníctvom motorizovaných meracích saní.
  • Integrovaný, nabíjateľný akumulátor pre meranie nezávisle na sieti.
  • Teplotná kompenzácia prostredníctvom interného teplotného senzora.

Ovládacia a zobrazovacia jednotka:
  • Veľký a prehľadný dotykový displej s podsvietením.
  • Vedenie obsluhy prostredníctvom ikon s vysvetlivkami vo viacerých jazykoch.
  • Možnosť pridať dodatočne nulové body na obrobok.
  • Možnosť pripojiť ďalšie meracie zariadenie s rozhraním Mahr Connect.
  • S istotou používania v budúcnosti vďaka schopnosti aktualizácie.
  • Automatické prepínanie do režimu standby (bez straty meraných hodnôt).

Funkcie:
  • Snímanie dole alebo hore.
  • Šírka priečky alebo vzdialenosti drážok vrátane stredu priečky a drážky.
  • Priemer otvoru alebo hriadeľa vrátane stredu otvoru alebo hriadeľa.
  • Otvory pre inflexný bod (hore alebo dole).
  • Inflexný bod hriadeľa (hore alebo dole).
  • Výpočet vzdialeností alebo symetrie.
  • Funkcie dynamického merania.
  • Meranie štvorca.
  • Meranie priamosti.
  • Meranie v režime 2D.
  • Programy merania.
  • Spracovanie údajov o meraniach.
  • Priamy výtlačok na tlačiareň USB alebo Bluetooth.
  • Meracie protokoly vo formáte PDF alebo možnosť uloženia ako súbor CSV .

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku. Nosič č. 445410 veľ. T6, meracia vložka č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, USB kábel, ochranný kryt, sieťový zdroj, lítiovo-iónový akumulátor a návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Súprava tlačiarní Bluetooth č. 499017 veľ. PRINTER, rádiový prijímač iwi č. 498912 veľ. STICK, súprava meracích sond č. 445400, dátový prepojovací kábel č. 498941 veľ. DK-M1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely