Digitálny 2D výškomer HG1, Typ: 350

Č. pol.: 445355 350
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 363,00 € PU (ks)
  • 402,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia min. 0 mm
Menovité napätie 4,8 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 1 hod.
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Rozsah použitia max. 520 mm
Séria HG1
Stupeň ochrany IP IP40
Označenie výrobcu HG1
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Odčítanie 0,001 mm
Rozhranie MAHR i-wi-Funksystem; USB rozhranie
Opakovateľnosť Úroveň 0,5 µm
Opakovateľnosť Otvor 1 µm
Meracia sila 1 N
Krokové hodnoty číslic 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Možnosť kalibrácie Áno
druh produktu výškomer
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 350 mm
Jednotka odčítania milimeter; palec
Meracia technika digitálne
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + L / 600 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) ± 5 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami motorizované
Dĺžka podstavca 255 mm
Šírka podstavca 278 mm
Skúšobný protokol áno
Vlastnosti absolútny systém; funkcia HOLD; funkcia Preset
Norma výrobná norma
Celková výška 688 mm
Hmotnosť 22 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745
Číslo výrobcu 445355 350
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Merací systém:
  • Vynikajúca presnosť a spoľahlivosť merania vďaka optickému inkrementálnemu meraciemu systému.
  • Systém vzduchových ložísk pre ľahké a plynulé presúvanie.
  • Jednoduché meracie sekvencie vďaka motorizovanému meraciemu suportu.
  • Integrovaný, nabíjateľný akumulátor na meranie nezávislé od siete.
  • Kompenzácia teploty prostredníctvom interného snímača teploty.

Ovládacia a zobrazovacia jednotka:
  • Veľký a prehľadný dotykový displej s podsvietením.
  • Pokyny pre používateľa prostredníctvom zrozumiteľných ikon vo viacerých jazykoch.
  • Tiež je možné nastaviť nulové body na obrobku.
  • Dodatočne je možné pripojiť ďalšie meracie zariadenie s rozhraním Mahr-Connect.
  • Na dlhé používania vďaka neustálej aktualizácii.
  • Automatický pohotovostný režim (bez straty nameraných hodnôt).

Funkcie:
  • Snímanie zdola, príp. zhora.
  • Šírka pásu alebo rozstup drážok vrátane stredu pásu a drážky.
  • Priemer otvoru alebo hriadeľa vrátane stredu otvoru alebo hriadeľa.
  • Otočný bod pre vŕtané otvory (hore alebo dole).
  • Otočný bod hriadeľa (hore alebo dole).
  • Výpočet vzdialeností, príp. symetrie.
  • Dynamické meracie funkcie.
  • Meranie pravouhlosti.
  • Meranie priamosti.
  • Meracie programy.
  • Spracovanie nameraných údajov.
  • Priama tlač na tlačiarne pomocou USB alebo Bluetooth.
  • Meracie protokoly vo formáte PDF alebo možnosť uloženia ako CSV súbor.

Navyše:
  • Tlačidlá rýchleho merania a ručné koliesko pre rýchly pohyb meracích saní a tiež jednoduché spustenie merania.
  • Funkcia rýchleho režimu.
  • Ďalšie funkcie: Meranie v režime 2D, kužeľové meranie, automatický výpočet vzdialenosti, nastavenie a 3. nulového bodu, zadanie prispôsobení podľa normy ISO (napr. „H7“).

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku. Nosič č. 445410 veľ. T6, meracia vložka č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, USB kábel, ochranný kryt, sieťový zdroj, lítiovo-iónový akumulátor č. 445433 BATTERY a návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Súprava bezdrôtových tlačiarní č. 499017 veľ. PRINTER, rádiový prijímač iwi č. 498912 veľ. STICK (nevyhnutné 2×), súprava meracích sond č. 445400, dátový kábel č. 498941 veľ. DK-M1, nosič č. 445410, veľ. TI, odchýlkomer č. 434671.

Poznámka:

Pôvodné balenie uchovajte pre bezpečnú prepravu a opätovnú kalibráciu výškomera.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Na použitie na doskách z tvrdého kameňa triedy kvality 0 alebo 1, ktoré sú nasadené bez kmitania.
  • Používajte iba v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Chránené proti pevným cudzím telesám s priemerom ≥ 1,0 mm podľa IP 40.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Puzdro otvárajte kvôli výmene akumulátora len na mieste krytu akumulátora.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky