• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Digitálny výškomer Digimar 600

Č. pol.: 445320 600
Cena platí do 31. 7. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 390,00 € PU (ks)
  • 397,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 600 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 770 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01 / 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2,8 + L / 300 µm
Opakovateľnosť Úroveň 2 µm
Opakovateľnosť Otvor 3 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 20 µm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie nikel-metal hydrid
Menovité napätie 4,8 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 445430
Meracia sila 1,0 ±0,2 N
Meracia technika digitálna
Dĺžka plochy podstavca 240 mm
Šírka plochy podstavca 250 mm
Celková výška 985 mm
Hmotnosť 30 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445320 600
Číslo výrobcu 4429031

Popis

Prevedenie:

Merací systém:
  • Vynikajúca presnosť merania a spoľahlivosť prostredníctvom optického inkrementálneho meracieho systému s dvojitou čítacou hlavou.
  • Dynamický snímací systém pre vysokú presnosť opakovania.
  • Vzduchovo odpružený, pre ľahšie a plynulé posúvanie.
  • Presné vedenie meracej hlavy na vodiacich dráhach z ušľachtilej ocele.
  • Jednoduché meracie procesy prostredníctvom motorizovaných meracích saní.
  • Snímacia konštanta ostane po vypnutí uchovaná.
  • Integrovaný, opakovane nabíjateľný akumulátor pre meranie nezávisle na sieti.
Ovládacia a zobrazovacia jednotka:
  • Veľké a prehľadné funkčné tlačidlá.
  • Dobre čitateľný grafický displej LCD s podsvieteným pozadím.
  • Vedenie obsluhy prostredníctvom ikon s vysvetlivkami.
  • Možnosť pridať dodatočne nulové body na obrobok.
  • S teplotnou kompenzáciou prostredníctvom snímača teploty.

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku, nosník č. 445410 veľ. T6, merací nástavec č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, sieťový zdroj č. 445432, NiMH akumulátor č. 445430 a návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Súpravy meracích snímačov č. 445400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely