Štvorhranný držiak

Č. pol.: 445180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvora 8 mm; 4 mm
Dĺžka stopky 9 mm
Šírka stopky 9 mm
Výška stopky 100 mm
Druh produktu Držiak číselníka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445180
EAN/GTIN 2050001045805
Číslo výrobcu 900321-900209

Popis

Použitie:

Na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov.

Vhodné pro: