816 CLT Výškomer Digimar 0-600 mm

Č. pol.: 4429631DKS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4429631DKS
EAN/GTIN 4059192066888
Číslo výrobcu 4429631DKS
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Výškomer Digimar 816 CLT
Rozsah merania: 0 - 600 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 palca, 0,00005 palca, 0,0001 palca, 0,0005 palca, 0,001 palca
Chybová medza_µm: (1,8 + L/600) L v mm
Dátové rozhranie: 3x USB 2.0, bezdrôtové pripojenie
Rozsah balenia: Výškomer vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku, nosič 817 h1, merací vložka K6/51, nastavovací blok 817 eb, USB kábel, návod na obsluhu, sieťový napájací zdroj, ochranný kryt, kalibračný certifikát