{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT | |
| Odečet | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Odečet | 0 palce; 0 palce; 0 palce; 0,001 palce; 0,001 palce | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Druh produktu | výškoměr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 600 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Mez chyby | 1,8 mm | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 4429631DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066888 | |
| Číslo výrobce | 4429631DKS | |
| L-číslo | L40080 111532 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |