Universal-Feinmesstisch Hartgestein, Tisch Länge: 260mm

Artikel-Nr.: 442550 260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 76,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ebenheit 2 µm
Material Messfläche Hartgestein
Oberfläche Messfläche diamantgeläppt
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme D 8 mm
mit Feinjustierung ja
Gelenkarm nein
Durchmesser Säule 35 mm
Messhöhe max. 200 mm
Tisch Länge 260 mm
Tisch Breite 140 mm
Messfläche Länge 200 mm
Messfläche Breite 140 mm
Norm DIN 876
Gewicht 9,5 kg
Produktart Messtisch
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442550 260
EAN / GTIN 2050001037046
Herstellernummer 271-901
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.
Standsäule verchromt mit Steilgewinde für Grobverstellung des Querarmes. Der starre Messarm ist mit einer parallel verstellbaren Feineinstellung ausgestattet. Aufnahmebohrung für Messuhren und Feinzeiger ⌀ 8 mm.
Ebenheit ≤ 2 µm.