Magnetický merací statív 2K-násobné jemné nastavenie 290

Č. pol.: 441174 290
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 317 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L1 133 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 113 mm
Pripojovací závit dole M8
Priľnavosť 800 N
maximálne zaťaženie 8 kg
Dĺžka magnetického podstavca 60 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441174 290
EAN/GTIN 7290005394607

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.
Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera pre upínacie stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palca a meracie zariadenia s pridržiavacou prizmou. Možnosť veľmi presného nastavenia pomocou dvojitého jemného nastavenia na uchytení odchýľkomera a magnetickom podstavci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely