{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 317 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 133 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 113 mm | |
Priključni navoj spodaj | M8 | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Maksimalna obremenitev | 8 kg | |
Dolžina magnetne noge | 60 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441174 290 | |
EAN/GTIN | 7290005394607 |