Podstavec pre statív 1

Č. pol.: 442140 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Pripojovací závit M8
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Priľnavosť 1 000 N
Dĺžka 80 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442140 1
EAN/GTIN 4045197367372

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pro:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely