Přesné váhy 0,01 g : 600 g

Č. pol.: 440-35A
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440-35A
EAN/GTIN 4045761068438
Číslo výrobcu 440-35A
Číslo L L40250 872

Popis

Popis:

  • Klasika v laboratoři
  • Stanovení procenta: umožňuje vážení na předem nastavenou hodnotu (100 %) a zjišťování odchylek od této nastavené hodnoty
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry Vážicí plocha ⌀ 105 mm
  • Materiál vážicí desky: nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š × H × V 165 × 230 × 80 mm (bez čelního skla)
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, doba provozu až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo