• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Laborwaage Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: 440-35A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 20 h
Internationale Baugröße 9-Volt-Block (6LR61)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Höhe gesamt 80 mm
Breite gesamt 165 mm
Tiefe gesamt 230 mm
Form Wägeplatten rund
Durchmesser Wägeplatten 105 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Wägebereich max. 600 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Ziffernhöhe 15 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Produktart Präzisionswaage
Einheit Wägebereich Gramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 35 °C
Gewicht 1,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440-35A
EAN / GTIN 4045761068438
Herstellernummer 440-35A
L-Nummer L40250 872
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche ⌀ 105 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×230×80 mm (ohne Windschutz)
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C