{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farba | čierna | |
| Pre priemer min., pre vnútorné poistné krúžky | 19 mm | |
| Pre priemer max., pre vnútorné poistné krúžky | 60 mm | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | kliešte na poistné krúžky | |
| Vlastnosti | hroty vymeniteľné | |
| Materiál | chróm-vanádiová oceľ | |
| Povrch | atramentované; leštené | |
| Výrobný postup | kované | |
| Dĺžka celkovo | 180 mm |
| Číslo položky | 44 11 J2 | |
| EAN/GTIN | 4003773022879 | |
| Číslo výrobcu | 44 11 J2 | |
| Číslo L | L70010 1725 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |