• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm

Artikel-Nr.: 44 11 J2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe schwarz
für Durchmesser min., für Innensicherungsringe 19 mm
für Durchmesser max., für Innensicherungsringe 60 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche atramentiert; poliert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44 11 J2
EAN / GTIN 4003773022879
Herstellernummer 44 11 J2
L-Nummer L70010 1725
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 – 60mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert