{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Pro průměr min., Pro vnitřní pojistné kroužky | 19 mm | |
| Pro průměr max., Pro vnitřní pojistné kroužky | 60 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 180 mm |
| Katalogové číslo | 44 11 J2 | |
| EAN / GTIN | 4003773022879 | |
| Číslo výrobce | 44 11 J2 | |
| L-číslo | L70010 1725 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |