5/64″ úhlový šestihranný klíč velikosti 2 SW.5/64 ″ D.100 mm

Č. pol.: 43564005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43564005
EAN/GTIN 4018754085118
Číslo výrobcu 43564005
Číslo L L60010 788

Popis

Popis:

  • S šestihrannou špičkou k ráčnu č. 415SGH N.
  • Pro zajištění přidržovací koule je úhlový šroubovák vybaven kruhovou hřídelí

Charakteristika:

  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 100 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 5/64″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 8 g