Predĺženie pre dotykový senzor, Dĺžka L: 10

Č. pol.: 434920 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit pre snímač M2,5
4 mm
Dĺžka L 10 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434920 10
EAN/GTIN 4031452625035
Číslo výrobcu 434920 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S pripojovacím závitom M2,5 vhodné pre všetky tvary snímačov a odchýlkomerov. ⌀ snímacieho čapu = 4 mm.