MARTOR Knife SECUMAX SNITTY 43037 , 1 na kartě SB

Č. pol.: 43037.00
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43037.00
EAN/GTIN 4002632913969
Číslo výrobcu 43037.00
Číslo L L60170 445

Popis

Popis:

Papírový a fóliový nůž, který udržuje věci uklizené? To je to, co můžete zažít na SECUMAX SNITTY. Jeho integrovaný úchyt vede tenký materiál tak spolehlivě k čepeli, že nemůže uvíznout. Stejně jako u podobně postaveného modelu SECUMAX COUPPY řeže čepel papír a film v optimálním úhlu 45 stupňů – a tak se přes něj snadno klouže.
Základní materiál: Plast

    Praktický pomocník
    SECUMAX SNITTY je malý, lehký a praktický. Jeho kulatá rukojeť spočívá na kluzné noze, která je zkosována vpředu. To vám usnadní přístup k jednotlivým vrstvám papíru a filmu.

    Jednoduše bezpečně vyměňte

    nosítko nože, které je integrováno do rukojeti. Vše, co musíte udělat, je vytáhnout ji ven, abyste mohli vyměnit čepel – a stará čepel je připravena. Jeho zdrsněný povrch usnadňuje manipulaci.


    SECUMAX SNITTY se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená plastová rukojeť nerozlišuje vlevo nebo vpravo. Otestujte si to sami!

    4cestný použitelný

    nůž bezpečnostní nůž je vybaven tenkou čepelí o tloušťce 0,2 mm. Můžete je několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit jejich provozní dobu. To se vám vyplatí.

Charakteristika:

  • Délka: 100 mm
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (max.): 1,9 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balení, stretch, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, karton: 1vrstvý vrstvený film
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/oko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 37020
  • Volitelný nůž: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS: Ne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo