Sicherheitsmesser SECUMAX SNITTY mit Rechteckklinge 37020, 1 auf SB-Karte

Artikel-Nr.: 43037.00
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43037.00
EAN / GTIN 4002632913969
Herstellernummer 43037.00
L-Nummer L60170 445

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.
Basismaterial: Kunststoff

    Praktischer Helfer
    Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgeschrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.

    Einfach sicher wechseln

    Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.

    Links wie rechts

    Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

    4-fach nutzbare Klinge

    Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.

Merkmal:

  • Länge: 100 mm
  • Griff: Standardgriff
  • Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 1,9 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Karton: 1-lagig, Kaschierte Folie
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 37020
  • Optionale Klinge: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen: nein

Passende Produkte

Zubehör