MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , 1 sur carte

Réf.: 43037.00
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43037.00
EAN / GTIN 4002632913969
Réf. fabricant 43037.00
Article hors catalogue L60170 445

Description

Description:

Un coupe-film et coupe-papier efficace ? C‘est le cas pour le SECUMAX SNITTY. Le ressort en matière synthétique évite que des matières fines viennent s‘accumuler devant le tranchant. Tout comme avec le SECUMAX COUPPY de conception similaire, la lame coupe les papiers et feuilles à 45° – le passage facilité est ainsi garanti.
Matériau de base: Plastique

    Un accessoire pratique
    Le SECUMAX SNITTY est petit, léger et maniable. Son manche arrondi se termine par un patin plus fin à l'avant. Ceci facilite la coupe d'une feuille de papier ou de film.

    Changement simple et sûr

    Le support de lame est intégré dans le manche. Il suffit de tirer dessus pour le sortir – la lame usée est prête à l'échange. Sa surface rugueuse garantit un bon appui.

    De la main gauche ou de la main droite

    Le SECUMAX SNITTY est parfaitement adapté à votre main. Le manche arrondi en matière synthétique est utilisable par droitiers et gauchers. Testez-le !

    Lame utilisable sur 4 côtés

    Votre outil de coupe est équipé d'une lame présentant une épaisseur de 0,2 mm. Elle est utilisable sur 4 côtés. Pratique et économique.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 100 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Sécurité de transport : oui
  • Déclenchement : manuel
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 1,9 mm
  • Matériaux de coupe principaux : Film d'emballage, film étirable, film rétractable, bandes de film et de papier, carton : 1 couche, film contrecollé
  • Propriétés d'abrasion : Protection simple contre l'abrasion
  • Maintien/œillet : oui
  • Déchiqueteur de ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Lame montée : 37020
  • Lame optionnelle : 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Lame montée Forme de la lame (couteau) : Lame rectangulaire
  • Lame montée arêtes de coupe (couteau) : utilisable 4 fois
  • Lame montée inoxydable (couteau) : non
  • Lames de rechange dans le manche : non
  • Changement de lame sans outil : oui
  • Changement de lame verrouillable : non
  • Signalisation GS : non

Produits adaptés

Accessoires