{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 62 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 105 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 156 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368517254 | |
Číslo výrobcu | 368-171 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov 62-75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
620,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
486,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 | 0,007 |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 | 267 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 105 | 117 |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |