{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 62 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 105 mm | |
mätdjup med förlängning | 255 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 156 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429005 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368517254 | |
Tillverkarens nummer | 368-171 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning 62-75 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
7 733,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
5 725,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,006 | 0,007 |
mätdjup med förlängning | 255 | 267 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 105 | 117 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |