Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 62-75 mm

Artikelnummer: 429005 62-75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,80 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 62 mm - 75 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,006 mm
Meettrommel-⌀ 23 mm
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 105 mm
Meetdiepte met verlengstuk 255 mm
Meettechniek analoog
Totale lengte 156 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429005 62-75
EAN/GTIN 4946368517254
Nummer fabrikant 368-171

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.
Geschikt voor blindgatmeting. Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen